Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA 2 DL SQUARE 14W 2700K CRI>80 1200lm BE 170mm 38st. 220-240V 350mA A-A++ [113891]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 14
- Barvna temperatura (K): 2700
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 170
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.