Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA 1 gibljiva QPAR51 LED 1X 50W GU10 ČR kvadratni fi 78mm 90x90mm IP20 230V [113491]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: kvadratno
- Vgradni premer (mm): fi 78
- Dimenzija (mm): 90x90
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.