Dekorativna vgradna svetilka SLV KADUX LED DL 20W 3000K CRI>80 1830lm mat bela 210mm 38st. 200-240V 350mA A-A++ [115721]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 20
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1830
- Barva ohišja: mat bela
- Dolžina (mm): 210
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 200-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.