Dekorativna vgradna svetilka SLV KADUX 3 GU10 QPAR51 3X 50W GU10 mat bela 210mm 230V [115531]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 3
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: mat bela
- Dolžina (mm): 210
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.