Dekorativna vgradna svetilka SLV KADUX 2 QPAR111 2X 75W GU10 BE pravokotno 370x195mm IP20 230V A++ - E [115551]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR111
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 370x195
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.