Dekorativna vgradna svetilka SLV KADUX 2 GU10 QPAR51 2X 50W GU10 črna/mat 150mm 230V [115520]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: črna/mat
- Dolžina (mm): 150
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.