Dekorativna vgradna svetilka SLV HORN-T QPAR51 1X 50W GU10 BE okrogel fi 100mm fi 106mm IP20 230V A++ - E [113141]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 100
- Dolžina (mm): fi 106
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.