Dekorativna vgradna svetilka SLV DOWNUNDER PURE 5,2W 3000K CRI>80 380lm BE 500mA A-A++ [151952]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 5,2
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 380
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.