Dekorativna vgradna svetilka SLV DOWNUNDER OUT LED M 3,3W 3000K CRI>80 85lm ANTR IP55 220-240V 20mA A-A++ [233625]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 3,3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 85
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 20
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.