Dekorativna vgradna svetilka SLV CONTONE 16W 2000-3000K CRI>90 890lm BE 82mm 30st. 220-240V 350mA [161271]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 16
- Barvna temperatura (K): 2000-3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 90-100 (razred 1A)
- Svetlobni tok (lm): 890
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 82
- Kot sevanja: 30
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.