Dekorativna vgradna svetilka SLV BRICK MESH LED 3,7W 3000K CRI>80 56lm Inox 100-240V A-A++ [229110]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 3,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 56
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.