Dekorativna vgradna svetilka ONE LIGHT stenska LED 3W 3000K 300lm LED driver SI 115x115mm IP65 100-240V A-A++ [68068A/G/W]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 300
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dimenzija (mm): 115x115
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.