Dekorativna stropna svetilka SLV TRILEDO SQUARE CL Gibljiva LED 8,1W 3000K CRI>80 670lm črna/mat kvadratni 85x85mm IP20 36st. 100-240V 350mA [113940]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 8,1
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 670
- Barva ohišja: črna/mat
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 85x85
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 36
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.