Dekorativna stropna svetilka SLV TRILEDO ROUND CL 8,1W 3000K CRI>80 625lm črna/mat 90st. 100-240V 350mA E-A++ [113930]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 8,1
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 625
- Barva ohišja: črna/mat
- Kot sevanja: 90
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: E-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.