Dekorativna stropna svetilka SLV TENORA TC(…)SE 3X 23W E27 ČR 230V [156050]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Primerno za število svetlobnih virov: 3
- Moč sijalke (W): 23
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.