Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 90 LED 119W 3000K CRI>80 11000lm BE 120st. 100-240V 2900mA A-A++ [135171]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 119
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 11000
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 2900
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.