Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 60 LED LED 40W 3000K CRI>80 3500lm ČR IP20 105st. 100-240V 1000mA [135120]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 40
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3500
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 105
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 1000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.