Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 60 LED 40W 3000K CRI>80 3500lm SR/SI 105st. 100-240V 1000mA A-A++ [135124]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 40
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3500
- Barva ohišja: srebrna/siva
- Kot sevanja: 105
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 1000
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.