Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 60 LED 38W 3000K CRI>80 DIMM LED driver 1-10V BE okrogel fi 600mm IP20 105st. 100-240V [135121]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 38
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Vrsta napajalne naprave: LED driver 1-10V
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 600
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 105
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 1000
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.