Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 40 LED 31W 3000K CRI>80 2125lm ČR IP20 105st. 220-240V 700mA [135070]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 31
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2125
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 105
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 700
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.