Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 30 LED LED 16W 3000K CRI>80 1200lm ČR IP20 120st. 220-240V 350mA [135020]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 16
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.