Dekorativna stropna svetilka SLV ENOLA_B QPAR51 LED 1X 35W GU10 BE okrogel IP20 220-240V [151811]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.