Dekorativna stropna svetilka SLV BIG THEO CEILING OUT QPAR111 1X 75W GU10 ANTR 130mm 230V [229555]

ŠIFRA 2722835 EAN 4024163151900 SLV 229555
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SLV
  • Svetlobni vir: QPAR111
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1
  • Moč sijalke (W): 75
  • Okov svetlobnega vira: GU10
  • Barva ohišja: Antracit
  • Dolžina (mm): 130
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.