Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT PAM z ventilatorjem LED 19W 2800-4000-5700K CRI>80 870lm BE N/O 1320mm IP20 220-240V [VE-0014-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 19
- Barvna temperatura (K): 2800-4000-5700
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 870
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dolžina (mm): 1320
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.