Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT KEEPER 2x 7W GU10 ČR 300mm IP20 100-240V A++ - E [DE-0480-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 7
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): 300
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.