Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT KEEPER 1x 7W GU10 ČR 80mm IP20 100-240V A++ - E [DE-0479-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 7
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.