Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT ADRI LED 3x 15,3W 3000K 819lm LED driver BE okrogel 235mm IP20 100-240V A++ [DE-0438-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 3x
- Moč sijalke (W): 15,3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 819
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): 235
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.