Dekorativna stenska svetilka SLV SUPROS 78 WALL 24W 3000K CRI>80 1400lm BE 60st. 220-240V 250mA A-A++ [116341]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 24
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1400
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 60
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 250
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.