Dekorativna stenska svetilka SLV SEDO 14 LED 16W 3000K CRI>80 1200lm BE 220-240V 350mA A-A++ [151781]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 16
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.