Dekorativna stenska svetilka SLV QUAD 1 XL 4,5W 3000K CRI>80 290lm BE IP44 110st. 120-277V 350mA A-A++ [232431]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 4,5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 290
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Kot sevanja: 110
- Nazivna napetost (V): 120-277
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.