Dekorativna stenska svetilka SLV PLASTRA SQUARE 11W 3000K CRI>80 400lm BE 100-240V A-A++ [148019]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 400
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.