Dekorativna stenska svetilka SLV PLASTRA QT14 1X 42W G9 BE 230V [148016]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QT14
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 42
- Okov svetlobnega vira: G9
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.