Dekorativna stenska svetilka SLV PLASTRA QPAR51 2X 35W GU10 BE 230V [148060]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.