Dekorativna stenska svetilka SLV PLASTRA CUBE QT14 1X 42W G9 BE 115mm 230V [148018]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QT14
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 42
- Okov svetlobnega vira: G9
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 115
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.