Dekorativna stenska svetilka SLV PEMA LED 4,7W 3000K CRI>80 110lm ANTR IP44 230V A-A++ [231015]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 4,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 110
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.