Dekorativna stenska svetilka SLV OSSA R7s 300 LED QT-DE12 1X 120W R7s BE 230V [151411]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QT-DE12
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 120
- Okov svetlobnega vira: R7s
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.