Dekorativna stenska svetilka SLV MIBO WALL UP-DOWN QT14 2X 25W G9 KR IP21 230V [151282]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QT14
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 25
- Okov svetlobnega vira: G9
- Barva ohišja: Krom
- Zaščitna stopnja (IP): IP21
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.