Dekorativna stenska svetilka SLV LOGS IN 6,7W 3000K CRI>80 300lm alu brušena / bela 100-240V 500mA A-A++ [151325]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 6,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 300
- Barva ohišja: alu brušena / bela
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.