Dekorativna stenska svetilka SLV LOGS IN 6,7W 3000K CRI>80 270lm črna / medenina 100-240V 500mA A-A++ [151320]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 6,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 270
- Barva ohišja: črna / medenina
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.