Dekorativna stenska svetilka SLV KARPO 30 s stikalom LED 6W 3000K CRI>90 380lm LED driver BE IP20 80st. 100-240V 500mA [152341]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 6
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 90-100 (razred 1A)
- Svetlobni tok (lm): 380
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 80
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.