Dekorativna stenska svetilka SLV ENOLA_B QPAR51 1X 50W GU10 ME 135mm 230V [152013]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Medenina
- Dolžina (mm): 135
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.