Dekorativna stenska svetilka SLV BIG CARISO LED 22W 3000K CRI>90 1000lm BE 220-240V 500mA A-A++ [151741]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 22
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 90-100 (razred 1A)
- Svetlobni tok (lm): 1000
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.