Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT LUNGO LED 13,3W 3000K 1365lm LED driver KR 600mm IP44 100-240V A++ [DE-0429-CRO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 13,3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1365
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Krom
- Dolžina (mm): 600
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.