Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT ROMI 1x 40W E27 BE IP20 100-240V A++ - E [DE-0383-SAT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 40
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.