Dekorativna viseča svetilka SLV LIGHT EYE BALL LED GU10 51mm 1X 5W GU10 črna / krom 230V [133490]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED GU10 51mm
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 5
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: črna / krom
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.