Dekorativna viseča svetilka FORLIGHT NUBE 1x 60W E27 BE fi 300mm IP20 100-240V A++ - E [DE-0233-BLA]

ŠIFRA 2734311 EAN 8435381452759 LEDS-C4 DE-0233-BLA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1x
  • Moč sijalke (W): 60
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Dolžina (mm): fi 300
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.