Dekorativna vgradna svetilka SLV PATTA-I LED 11W 3000K CRI>80 910lm LED driver Al kvadratni fi 60mm 80x80mm IP65 38st. [114436]
ŠIFRA 2722786
EAN 4024163151412
SLV
114436
Dekorativna vgradna svetilka SLV PATTA-I LED je kvadratne oblike dim. 80x80mm, ima moč 11W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 910 lumnov, kot svetilnosti 38st., je barve brušenega aluminija in ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 910
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Aluminij
- Oblika: kvadratno
- Vgradni premer (mm): fi 60
- Dimenzija (mm): 80x80
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.