Dekorativna vgradna svetilka SLV KADUX LED DL 7,5W 3000K CRI>80 600lm črna/mat 90mm 38st. 200-240V 350mA A-A++ [115700]
ŠIFRA 2723325
EAN 4024163157988
SLV
115700
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 7,5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 600
- Barva ohišja: črna/mat
- Dolžina (mm): 90
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 200-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.