Dekorativna vgradna svetilka SLV H-LIGHT 11W 2700K CRI>80 265lm črna/mat 80mm 20st. 220-240V 500mA A-A++ [114480]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 2700
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 265
- Barva ohišja: črna/mat
- Vgradni premer (mm): 80
- Kot sevanja: 20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.