Dekorativna vgradna svetilka SLV DOWNUNDER OUT LED S 1,7W 3000K CRI>80 40lm BE IP55 220-240V 20mA A-A++ [233601]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 1,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 40
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 20
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.